曜日別特売

DMC型差圧計

DMC型差圧計 - 岡野製作所

上下限の接点出力 及び 接点出力のヒステリシス(不感帯)設定機能を装備しています。また設定値を常時表示しているため一目で設定値の確認ができます。
移動平均時間(応答速度)の設定機能を装備しています。
アナログ出力スケーリング設定機能を装備しています。
外部信号入力機能を装備しています。
連成圧の測定が可能です。

付属品試験成績書付、電源DC12V(AC100V用アダプタ付)電源(V)DC12 ±10% ACアダプタ使用時 AC100消費電力(W)10精度0.3%FS ±1digアナログ出力1-5V(フルスケールの設定可能)センサー感知方式シリコン ダイヤフラム式センサ圧力ポートΦ8ホースニップル (取り外すとPT1/4メネジとなります。)表示周期0.1secウォームアップ時間(分)10分間内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(kPa)
表示分解能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69406490DMC-102N11±1.0000.001 kPa
154,100
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69406499DMC-202N11±2.0000.001 kPa
154,100
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69406508DMC-103N11±10.000.01 kPa
154,100
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69406517DMC-203N11±20.000.01 kPa
154,100
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69406526DMC-503N11±50.000.01 kPa
154,100
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69406535DMC-104N11±100.00.1 kPa
154,100
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69406578DMC-102N11(メーカー実施校正証明書付)±1.0000.001 kPa
160,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69406587DMC-202N11(メーカー実施校正証明書付)±2.0000.001 kPa
160,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69406596DMC-103N11(メーカー実施校正証明書付)±10.000.01 kPa
160,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69406605DMC-203N11(メーカー実施校正証明書付)±20.000.01 kPa
160,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69406621DMC-503N11(メーカー実施校正証明書付)±50.000.01 kPa
160,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69406630DMC-104N11(メーカー実施校正証明書付)±100.00.1 kPa
160,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力・流量測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする