曜日別特売

PA型マノメーター

PA型マノメーター - 岡野製作所

本製品はゲージ管(ガラス管)内に、水を入れ、液柱(液面)の高さを読み取るものです。 ゲージ管内は連通管になっており、測定対象物により、差圧、ゲージ圧などの圧力を計測します。木製ベースにスケールとガラスで構成されたシンプルで安価なPW型マノメータと、本体ベース、接続口が金属製で構成された堅牢な構造のPA型マノメータの2機種ございます。

仕様作動液:蒸留水付属品カバー、ドレンコック内容量1台
注意
※販売品には作動液が含まれておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全192種類を絞り込む
測定範囲(kPa)
192種類すべて表示中
注文コード
品番
測定範囲(kPa)
スタンド
圧力(kPa)
呼び長さ
最小目盛(kPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69401407PAW-100NzCD1なし目盛板:0.5~0~0.51000.01
61,600
60,980
67,078(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69401416PAW-100PCDS1あり目盛板:0.5~0~0.51000.01
97,000
96,980
106,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69401425PAW-100TCDS1あり目盛板:0.5~0~0.51000.01
97,000
96,980
106,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69401441PAW-100NzCDS1あり目盛板:0.5~0~0.51000.01
103,800
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69401450PAW-200PCD2なし目盛板:1.0~0~1.02000.01
58,200
57,980
63,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69401459PAW-200TCD2なし目盛板:1.0~0~1.02000.01
58,200
57,980
63,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69401468PAW-200NzCD2なし目盛板:1.0~0~1.02000.01
65,100
64,980
71,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69401477PAW-200NzCDS2あり目盛板:1.0~0~1.02000.01
106,100
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69401486PAW-300PCD3なし目盛板:1.5~0~1.53000.01
63,900
62,980
69,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69401495PAW-300TCD3なし目盛板:1.5~0~1.53000.01
63,900
62,980
69,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69401511PAW-300NzCD3なし目盛板:1.5~0~1.53000.01
70,800
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69401520PAW-300NzCDS3あり目盛板:1.5~0~1.53000.01
116,400
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69401529PAW-500NzCD5なし目盛板:2.5~0~2.55000.01
84,500
83,980
92,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69401538PAW-500NzCDS5あり目盛板:2.5~0~2.55000.01
132,400
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69401547PAW-800NzCD7.8なし目盛板:3.9~0~3.98000.01
102,700
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69401556PAW-800PzCDS7.8あり目盛板:3.9~0~3.98000.01
154,000
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69401565PAW-800TzCDS7.8あり目盛板:3.9~0~3.98000.01
154,000
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69401581PAW-800NzCDS7.8あり目盛板:3.9~0~3.98000.01
158,600
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69401590PAW-1000NzCD9.8なし目盛板:4.9~0~4.910000.01
116,400
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69401599PAW-1000PCDS9.8あり目盛板:4.9~0~4.910000.01
166,600
159,800
175,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69401608PAW-1000TCDS9.8あり目盛板:4.9~0~4.910000.01
166,600
159,800
175,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69401617PAW-1500PCD14.6なし目盛板:7.3~0~7.315000.02
162,000
159,800
175,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69401626PAW-1500TCD14.6なし目盛板:7.3~0~7.315000.02
162,000
159,800
175,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69401635PAW-1500PCDS14.6あり目盛板:7.3~0~7.315000.02
262,400
259,800
285,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69401651PAW-1500TCDS14.6あり目盛板:7.3~0~7.315000.02
262,400
259,800
285,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69401660PAW-1500NzCDS14.6あり目盛板:7.3~0~7.315000.02
269,200
259,800
285,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69401669PAW-2000PCD19.6なし目盛板:9.8~0~9.820000.02
184,800
179,800
197,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69401678PAW-2000TCD19.6なし目盛板:9.8~0~9.820000.02
184,800
179,800
197,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69401687PAW-2000NzCD19.6なし目盛板:9.8~0~9.820000.02
191,700
189,800
208,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69401696PAW-2000PCDS19.6あり目盛板:9.8~0~9.820000.02
296,600
289,800
318,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69401705PAW-2000TCDS19.6あり目盛板:9.8~0~9.820000.02
296,600
289,800
318,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69401721PAW-2000NzCDS19.6あり目盛板:9.8~0~9.820000.02
303,500
299,800
329,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69405327PAW-100PCD1なし目盛板:0.5~0~0.51000.01
54,800
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69405336PAW-100TCD1なし目盛板:0.5~0~0.51000.01
54,800
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69405361PAW-100PzCD1なし目盛板:0.5~0~0.51000.01
57,100
56,980
62,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69405370PAW-100TzCD1なし目盛板:0.5~0~0.51000.01
57,100
56,980
62,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69405379PAW-100NCD1なし目盛板:0.5~0~0.51000.01
57,100
56,980
62,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69405431PAW-200PzCD2なし目盛板:1.0~0~1.02000.01
60,500
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69405440PAW-200TzCD2なし目盛板:1.0~0~1.02000.01
60,500
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69405449PAW-200NCD2なし目盛板:1.0~0~1.02000.01
60,500
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69405510PAW-300PzCD3なし目盛板:1.5~0~1.53000.01
66,200
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69405519PAW-300TzCD3なし目盛板:1.5~0~1.53000.01
66,200
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69405528PAW-300NCD3なし目盛板:1.5~0~1.53000.01
66,200
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69405659PAW-500PCD5なし目盛板:2.5~0~2.55000.01
77,600
76,980
84,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69405668PAW-500TCD5なし目盛板:2.5~0~2.55000.01
77,600
76,980
84,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69405686PAW-500PzCD5なし目盛板:2.5~0~2.55000.01
79,900
78,980
86,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69405695PAW-500TzCD5なし目盛板:2.5~0~2.55000.01
79,900
78,980
86,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69405711PAW-500NCD5なし目盛板:2.5~0~2.55000.01
79,900
78,980
86,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69405799PAW-800PCD7.8なし目盛板:3.9~0~3.98000.01
95,900
94,980
104,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69405808PAW-800TCD7.8なし目盛板:3.9~0~3.98000.01
95,900
94,980
104,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力・流量測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする