曜日別特売

PW型マノメーター

PW型マノメーター - 岡野製作所

本製品はゲージ管(ガラス管)内に、水を入れ、液柱(液面)の高さを読み取るものです。 ゲージ管内は連通管になっており、測定対象物により、差圧、ゲージ圧などの圧力を計測します。木製ベースにスケールとガラスで構成されたシンプルで安価なPW型マノメータと、本体ベース、接続口が金属製で構成された堅牢な構造のPA型マノメータの2機種ございます。

仕様作動液:蒸留水内容量1台
注意
※販売品には作動液が含まれておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全64種類を絞り込む
測定範囲(kPa)
64種類すべて表示中
注文コード
品番
測定範囲(kPa)
圧力(kPa)
呼び長さ
最小目盛(kPa)
液量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69401127PWW-200D2目盛板:1.0~0~1.02000.01作動液:10
27,400
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69401136PWW-300DC3目盛板:1.5~0~1.53000.01作動液:13
34,300
33,980
37,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69401145PWW-500DC5目盛板:2.5~0~2.55000.01作動液:20
36,500
35,980
39,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69401161PWW-800C7.8目盛板:3.9~0~3.98000.01作動液:30
34,300
33,980
37,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69401170PWW-800D7.8目盛板:3.9~0~3.98000.01作動液:30
37,700
36,980
40,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69401179PWW-10009.8目盛板:4.9~0~4.910000.01作動液:41
37,700
36,980
40,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69401188PWW-1000D9.8目盛板:4.9~0~4.910000.01作動液:41
44,500
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69401197PWW-1000DC9.8目盛板:4.9~0~4.910000.01作動液:41
48,000
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69401206PWW-150014.6目盛板:7.3~0~7.315000.02作動液:77
62,800
61,980
68,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69401215PWW-1500C14.6目盛板:7.3~0~7.315000.02作動液:77
70,800
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69401231PWW-2000C19.6目盛板:9.8~0~9.820000.02作動液:100
87,900
86,980
95,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69401240PWW-2000D19.6目盛板:9.8~0~9.820000.02作動液:100
91,300
90,980
100,078(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69404697PWW-1001目盛板:0.5~0~0.51000.01作動液:6
9,200
9,198
10,118(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69404767PWW-100C1目盛板:0.5~0~0.51000.01作動液:6
11,500
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69404776PWW-2002目盛板:1.0~0~1.02000.01作動液:10
11,500
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69404828PWW-200C2目盛板:1.0~0~1.02000.01作動液:10
13,700
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69404837PWW-3003目盛板:1.5~0~1.53000.01作動液:13
13,700
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69404898PWW-300C3目盛板:1.5~0~1.53000.01作動液:13
17,200
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69404907PWW-5005目盛板:2.5~0~2.55000.01作動液:20
17,200
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69404950PWW-100D1目盛板:0.5~0~0.51000.01作動液:6
20,600
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69404959PWW-500C5目盛板:2.5~0~2.55000.01作動液:20
20,600
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69405029PWW-100DC1目盛板:0.5~0~0.51000.01作動液:6
22,900
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69405065PWW-200DC2目盛板:1.0~0~1.02000.01作動液:10
29,700
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69405099PWW-300D3目盛板:1.5~0~1.53000.01作動液:13
30,800
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69405108PWW-8007.8目盛板:3.9~0~3.98000.01作動液:30
30,800
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69405126PWW-500D5目盛板:2.5~0~2.55000.01作動液:20
33,100
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69405187PWW-800DC7.8目盛板:3.9~0~3.98000.01作動液:30
41,100
40,980
45,078(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69405196PWW-1000C9.8目盛板:4.9~0~4.910000.01作動液:41
41,100
40,980
45,078(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69405625PWW-1500D14.6目盛板:7.3~0~7.315000.02作動液:77
74,200
73,980
81,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69405641PWW-200019.6目盛板:9.8~0~9.820000.02作動液:100
74,200
73,980
81,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69405650PWW-1500DC14.6目盛板:7.3~0~7.315000.02作動液:77
77,600
76,980
84,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69405790PWW-2000DC19.6目盛板:9.8~0~9.820000.02作動液:100
95,900
94,980
104,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69403130PWW-100(メーカー実施校正証明書付)1目盛板:0.5~0~0.51000.01作動液:6
15,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69403139PWW-100C(メーカー実施校正証明書付)1目盛板:0.5~0~0.51000.01作動液:6
17,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69403148PWW-100D(メーカー実施校正証明書付)1目盛板:0.5~0~0.51000.01作動液:6
26,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69403157PWW-100DC(メーカー実施校正証明書付)1目盛板:0.5~0~0.51000.01作動液:6
28,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69403166PWW-200(メーカー実施校正証明書付)2目盛板:1.0~0~1.02000.01作動液:10
17,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69403175PWW-200C(メーカー実施校正証明書付)2目盛板:1.0~0~1.02000.01作動液:10
19,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69403191PWW-200D(メーカー実施校正証明書付)2目盛板:1.0~0~1.02000.01作動液:10
33,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69403200PWW-200DC(メーカー実施校正証明書付)2目盛板:1.0~0~1.02000.01作動液:10
35,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69403209PWW-300(メーカー実施校正証明書付)3目盛板:1.5~0~1.53000.01作動液:13
19,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69403218PWW-300C(メーカー実施校正証明書付)3目盛板:1.5~0~1.53000.01作動液:13
23,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69403227PWW-300D(メーカー実施校正証明書付)3目盛板:1.5~0~1.53000.01作動液:13
36,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69403236PWW-500(メーカー実施校正証明書付)5目盛板:2.5~0~2.55000.01作動液:20
23,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69403245PWW-500C(メーカー実施校正証明書付)5目盛板:2.5~0~2.55000.01作動液:20
26,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69403261PWW-500D(メーカー実施校正証明書付)5目盛板:2.5~0~2.55000.01作動液:20
39,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69403270PWW-500DC(メーカー実施校正証明書付)5目盛板:2.5~0~2.55000.01作動液:20
42,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69403279PWW-800(メーカー実施校正証明書付)7.8目盛板:3.9~0~3.98000.01作動液:30
36,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69403288PWW-800D(メーカー実施校正証明書付)7.8目盛板:3.9~0~3.98000.01作動液:30
43,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69403297PWW-1000(メーカー実施校正証明書付)9.8目盛板:4.9~0~4.910000.01作動液:41
43,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力・流量測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする