曜日別特売

極鋭カットウフグ

極鋭カットウフグ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]極鋭カットウフグ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]極鋭カットウフグ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]極鋭カットウフグ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]極鋭カットウフグ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]極鋭カットウフグ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

急テーパー設計&ハイレスポンス『SMT』の圧倒的な手感度と操作性で根をかわし、瞬時にフグを掛ける手返し重視のスピードモデル。
これまでの王道カットウフグ竿を極鋭の素材を使用し、徹底研磨。

全長(m)1.59元径(mm)9.8仕舞(cm)159錘負荷(号)10~40先径(mm)0.6標準自重(g)76カーボン含有率(%)94内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69411076HH-159(449086)
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,982/税込¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,255/税込¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,982/税込¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,436/税込¥2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする