ロックナット

ロックナット - 新生金属工業
材質鋼板製
全10種類を絞り込む
呼び
内容量
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
形状
質量(kg)
呼び
寸法B(mm)
寸法T(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69423387ライニング ロックナット 161袋(10個)六角形0.008G16293.6
1,420
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
返品不可
69423396ライニング ロックナット 221袋(10個)六角形0.012G22363.6
1,920
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
返品不可
69423405ライニング ロックナット 281袋(10個)六角形0.019G28444.5
2,800
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
返品不可
69423421ライニング ロックナット 361袋(10個)六角形0.022G36534.5
3,560
3,098
3,408(税込)
翌日出荷
返品不可
69423430ライニング ロックナット 421袋(10個)歯車形0.031G42614.5
5,460
4,798
5,278(税込)
翌日出荷
返品不可
69423439ライニング ロックナット 541袋(10個)歯車形0.05G54745
7,480
6,498
7,148(税込)
翌日出荷
返品不可
69423448ライニング ロックナット 701袋(10個)歯車形0.075G70935
8,520
7,398
8,138(税込)
翌日出荷
返品不可
69423457ライニング ロックナット 821個歯車形0.115G821065
1,324
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
返品不可
69423466ライニング ロックナット 921個歯車形0.175G921215
2,484
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
返品不可
69423475ライニング ロックナット 1041個歯車形0.22G1041355
2,806
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする