ブッシング

ブッシング - 新生金属工業
材質鋳鉄製内容量1袋(10個)
全10種類を絞り込む
呼び
10種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
寸法d(mm)
呼び
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69422888ライニング ブッシング 160.01116G1624
1,780
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
返品不可
69422897ライニング ブッシング 220.01722G2230
3,040
2,698
2,968(税込)
翌日出荷
返品不可
69422906ライニング ブッシング 280.02828G2837
4,320
3,798
4,178(税込)
翌日出荷
返品不可
69422915ライニング ブッシング 360.0436G3646
5,580
4,898
5,388(税込)
翌日出荷
返品不可
69422931ライニング ブッシング 420.05242G4252
8,000
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
返品不可
69422940ライニング ブッシング 540.08853G5465
12,400
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
返品不可
69422949ライニング ブッシング 700.1468G7081
17,460
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
返品不可
69422958ライニング ブッシング 820.2181G8295
20,900
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
返品不可
69422967ライニング ブッシング 920.3993G92110
38,360
33,980
37,378(税込)
翌日出荷
返品不可
69422976ライニング ブッシング 1040.49105G104125
40,480
35,980
39,578(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする