片サドル

片サドル - 新生金属工業片サドル - 新生金属工業

電線管を造営材に固定する場合に使用します。

材質鋼板製電気亜鉛めっき寸法T(mm)1.6内容量1袋(20個)
関連資料:(0.06MB)
全14種類を絞り込む
呼び
寸法D(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
寸法d(mm)
呼び
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69421409片サドル 190.0166×10C193519.5
560
489
538(税込)
翌日出荷
返品不可
69421418片サドル 250.0366×10C253825.5
680
589
648(税込)
翌日出荷
返品不可
69421427片サドル 310.0366×10C314532
1,000
869
956(税込)
翌日出荷
返品不可
69421436片サドル 390.0366×10C394938.5
1,560
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
返品不可
69421445片サドル 510.0466×10C515651
2,280
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
69421461片サドル 630.0566×10C636264
2,960
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
返品不可
69421470片サドル 750.17×12C757576.5
4,240
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
返品不可
69421479片サドル 160.0186×10G163621.5
600
529
582(税込)
翌日出荷
返品不可
69421488片サドル 220.026×10G223927
720
629
692(税込)
翌日出荷
返品不可
69421497片サドル 280.0326×10G284633.5
1,120
979
1,077(税込)
翌日出荷
返品不可
69421506片サドル 360.0386×10G365142
1,440
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
返品不可
69421515片サドル 420.0426×10G425448
2,000
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
返品不可
69421531片サドル 540.0526×10G546060
3,040
2,698
2,968(税込)
翌日出荷
返品不可
69421540片サドル 700.0837×12G707475.5
4,320
3,798
4,178(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする