新生金属工業
サドル
電線管を造営材に固定する場合に使用します。
材質
鋼板製電気亜鉛めっき
内容量
1袋(20個)
関連資料:
(0.07MB)
全17種類を絞り込む
呼び
選択してください
C19
C25
C31
C39
C51
C63
C75
G16
G22
G28
G36
G42
G54
G70
G82
G92
G104
17種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(kg)
寸法d(mm)
呼び
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69421750
両サドル 19
0.008
5
C19
60
19.5
¥
360
¥
319
¥
351
(税込)
翌日出荷
返品不可
69421759
両サドル 25
0.012
5
C25
70
25.5
¥
480
¥
419
¥
461
(税込)
翌日出荷
返品不可
69421768
両サドル 31
0.028
5.5
C31
85
32
¥
800
¥
699
¥
769
(税込)
翌日出荷
返品不可
69421777
両サドル 39
0.032
5.5
C39
95
38.5
¥
1,080
¥
939
¥
1,033
(税込)
翌日出荷
返品不可
69421786
両サドル 51
0.054
5.5
C51
110
51
¥
1,680
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌日出荷
返品不可
69421795
両サドル 63
0.064
5.5
C63
130
64
¥
2,400
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌日出荷
返品不可
69421811
両サドル 75
0.094
6.5
C75
150
76.5
¥
3,280
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌日出荷
返品不可
69421820
両サドル 16
0.012
5
G16
65
21.5
¥
480
¥
419
¥
461
(税込)
翌日出荷
返品不可
69421829
両サドル 22
0.014
5
G22
75
27
¥
600
¥
529
¥
582
(税込)
翌日出荷
返品不可
69421838
両サドル 28
0.03
5.5
G28
90
33.5
¥
1,080
¥
939
¥
1,033
(税込)
翌日出荷
返品不可
69421847
両サドル 36
0.034
5.5
G36
100
42
¥
1,280
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
返品不可
69421856
両サドル 42
0.052
5.5
G42
110
48
¥
1,760
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌日出荷
返品不可
69421865
両サドル 54
0.062
5.5
G54
125
60
¥
3,320
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌日出荷
返品不可
69421881
両サドル 70
0.094
6.5
G70
150
76.5
¥
3,960
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌日出荷
返品不可
69421890
両サドル 82
0.124
6.5
G82
165
88.5
¥
5,320
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌日出荷
返品不可
69421899
両サドル 92
0.138
6.5
G92
180
102
¥
8,040
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
返品不可
69421908
両サドル 104
0.154
6.5
G104
200
115
¥
10,000
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください