520 ケミスターフィット SHOWA(ショーワグローブ) 69437281

パッケージ画像

520 ケミスターフィット SHOWA(ショーワグローブ) 69437281
520 ケミスターフィット SHOWA(ショーワグローブ) 69437281
520 ケミスターフィット SHOWA(ショーワグローブ) 69437281
520 ケミスターフィット SHOWA(ショーワグローブ) 69437281
520 ケミスターフィット SHOWA(ショーワグローブ) 69437281
520 ケミスターフィット SHOWA(ショーワグローブ) 69437281
520 ケミスターフィット SHOWA(ショーワグローブ) 69437281

ケミスターフィット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1双
注文コード
69437281
品番
520
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969

高強度ポリエチレン糸を採用しています。
長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。
編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
インナー手袋としても使用できます。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
左右兼用タイプです。
EN 388:2016規格 耐切創レベル 2 /A
※作業内容によっては、強度が満たない場合がありますので、事前に十分ご確認の上、ご使用ください。

用途
[産業用] ≫ [食品関連業]
[産業用] ≫ [食品関連業] ≫ [刃物を扱う作業に] ≫ [包丁などの刃物を扱う作業に]
[産業用] ≫ [機械工業]
[産業用] ≫ [精密機械工業]
[産業用] ≫ [精密機械工業] ≫ [切創事故防止に] ≫ [耐切創手袋低発塵タイプ]
[産業用] ≫ [ガラス・建材関連業]
[産業用] ≫ [自動車関連業]
材質(繊維部)
ポリエチレン / ポリウレタン
その他
ホワイト
サイズ
S
全長(cm)
17.5
中指長(cm)
6
手のひらまわり(cm)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする