曜日別特売

涼味唐船峡めんつゆ 500ml 15本入り

涼味唐船峡めんつゆ 500ml 15本入り - 唐船峡食品涼味唐船峡めんつゆ 500ml 15本入り - 唐船峡食品

鹿児島県枕崎、山川産のかつお節をふんだんに使用しためんつゆです。回転そうめん流し発祥の地として有名な唐船峡、かつお節は豊かな環境に恵まれた産地・枕崎のものを使用した逸品です。麺のつゆだけでなく、冷や奴・天つゆ・調理のだしとして幅広くお使いになれます。

用途普段のお料理に。成分(エネルギー)42kcal/100g (たんぱく質)2.0g/100g (脂質)0.2g/100g(炭水化物)8.0g/100g(水分)85.8g/100g(灰分)4.0g/100g(ナトリウム)1385mg/100g(糖質)8.0g/100g(飽和脂肪酸)0.1g未満/100g(トランス脂肪酸)0.1g/100g寸法(mm)72×72×210質量(kg)12.6容量(mL)500賞味期限547日原材料醤油(混合)、かつお節、かつおエキス、さば節、煮干し、昆布、しいたけ、米発酵調味料、砂糖、食塩、調味料(グルタミン酸)入数(本)15内容量1セット(15本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
694385076300087976
オープン
9,998
10,798(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調味料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする