竹内工業
ロボットアームクランプ RACシリーズ
ロボットの動きに追従し、ケーブルへの負荷を軽減します。
柔軟かつ滑りにくい素材を使用している為、様々なアーム形状にフィットし、位置ずれを防止します。
全長(mm)
550
使用温度範囲(℃)
-10~60
最大幅(mm)
23.5
材料
PA / エラストマー
アーム寸法(mm)
最大Φ150
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69487446
RAC-1
【最高部】58
69-9201-78
¥
1,340
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
69487455
RAC-2
【最高部】34.5
69-9201-81
¥
1,340
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください