曜日別特売

オールマイティLSIII 22L

オールマイティLSIII 22L - mizuno(ミズノ)オールマイティLSIII 22L - mizuno(ミズノ)オールマイティLSIII 22L - mizuno(ミズノ)オールマイティLSIII 22L - mizuno(ミズノ)オールマイティLSIII 22L - mizuno(ミズノ)オールマイティLSIII 22L - mizuno(ミズノ)オールマイティLSIII 22L - mizuno(ミズノ)オールマイティLSIII 22L - mizuno(ミズノ)

オールマイティLSⅢ 22L
あらゆる現場に 軽量×クッション
ーLSⅢ3つのアップデートポイントー
靴型から見直し、曲線美のあるデザイン。現場に映える洗練されたスマートなシルエット。
ミズノエナジーをソール全面に搭載し、優れたクッション性と反発性を実現。前モデル※よりも約123%クッション性が向上。※ALMIGHTY LSⅡ
擦り減りやすいかかと・一部つま先部分のアウトソール意匠を厚く設計。長く履いても擦り減りにくい。
ーその他の機能ー
つまずきに配慮したソール設計:つま先を高くしひっかかりに配慮したトウアップ設計。
丈夫な履き口:擦り減りやすい履き口の内側に合成皮革を使用。メッシュに比べて丈夫。
つま先補強:傷みやすいつま先には耐久性のある人工皮革で補強。
光を反射:夜間作業時に光を反射する再帰反射材を採用。
クッション性に優れたソール構造:踵部には”セル構造”ミッドソールを採用しクッション性向上。
ムレにくい:ベロ(足甲部分)は通気性のある構造でムレにくい。
シューズサイドにメッシュを使用:長時間働き続ける足元に通気性をプラス。
高い耐滑性:六角形のアウトソールパターンにより優れた耐滑性を実現。
耐燃料油性:油による劣化がしにくいラバーソール。
買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり)

用途運輸業〇/建設業〇/製造業〇標準質量(g/片足)約385(26.0cm片方)材質(甲)人工皮革、合成繊維、合成皮革材質(底部)ゴム底(耐油性)内容量1足
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
サイズレンジ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69506389F1GA26010924009:ブラック×シルバー2422.0~28.0、29.0、30.0
オープン
11,800
12,980(税込)
当日出荷
69506398F1GA26010924509:ブラック×シルバー24.522.0~28.0、29.0、30.0
オープン
11,800
12,980(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月13日
69506407F1GA26010925009:ブラック×シルバー2522.0~28.0、29.0、30.0
オープン
11,800
12,980(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月17日
69506416F1GA26010925509:ブラック×シルバー25.522.0~28.0、29.0、30.0
オープン
11,800
12,980(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月16日
69506425F1GA26010926009:ブラック×シルバー2622.0~28.0、29.0、30.0
オープン
11,800
12,980(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月17日
69506441F1GA26010926509:ブラック×シルバー26.522.0~28.0、29.0、30.0
オープン
11,800
12,980(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月16日
69506450F1GA26010927009:ブラック×シルバー2722.0~28.0、29.0、30.0
オープン
11,800
12,980(税込)
当日出荷
69506459F1GA26010927509:ブラック×シルバー27.522.0~28.0、29.0、30.0
オープン
11,800
12,980(税込)
当日出荷
69506468F1GA26010928009:ブラック×シルバー2822.0~28.0、29.0、30.0
オープン
11,800
12,980(税込)
当日出荷
69506477F1GA26012524525:ライトブルー×ネイビー24.524.5~28.0、29.0
オープン
11,800
12,980(税込)
当日出荷
69506486F1GA26012525025:ライトブルー×ネイビー2524.5~28.0、29.0
オープン
11,800
12,980(税込)
当日出荷
69506495F1GA26012525525:ライトブルー×ネイビー25.524.5~28.0、29.0
オープン
11,800
12,980(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月中旬
69506511F1GA26012526025:ライトブルー×ネイビー2624.5~28.0、29.0
オープン
11,800
12,980(税込)
当日出荷
69506520F1GA26012526525:ライトブルー×ネイビー26.524.5~28.0、29.0
オープン
11,800
12,980(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月16日
69506529F1GA26012527025:ライトブルー×ネイビー2724.5~28.0、29.0
オープン
11,800
12,980(税込)
当日出荷
69506538F1GA26012527525:ライトブルー×ネイビー27.524.5~28.0、29.0
オープン
11,800
12,980(税込)
当日出荷
69506547F1GA26012528025:ライトブルー×ネイビー2824.5~28.0、29.0
オープン
11,800
12,980(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
69506556F1GA26012723527:ブルー×ホワイト23.522.0~28.0、29.0、30.0
オープン
11,800
12,980(税込)
当日出荷
69506565F1GA26012724027:ブルー×ホワイト2422.0~28.0、29.0、30.0
オープン
11,800
12,980(税込)
当日出荷
69506581F1GA26012724527:ブルー×ホワイト24.522.0~28.0、29.0、30.0
オープン
11,800
12,980(税込)
当日出荷
69506590F1GA26012725027:ブルー×ホワイト2522.0~28.0、29.0、30.0
オープン
11,800
12,980(税込)
当日出荷
69506599F1GA26012725527:ブルー×ホワイト25.522.0~28.0、29.0、30.0
オープン
11,800
12,980(税込)
当日出荷
69506608F1GA26012726027:ブルー×ホワイト2622.0~28.0、29.0、30.0
オープン
11,800
12,980(税込)
当日出荷
69506617F1GA26012726527:ブルー×ホワイト26.522.0~28.0、29.0、30.0
オープン
11,800
12,980(税込)
当日出荷
69506626F1GA26012727027:ブルー×ホワイト2722.0~28.0、29.0、30.0
オープン
11,800
12,980(税込)
当日出荷
69506635F1GA26012727527:ブルー×ホワイト27.522.0~28.0、29.0、30.0
オープン
11,800
12,980(税込)
当日出荷
69506651F1GA26012728027:ブルー×ホワイト2822.0~28.0、29.0、30.0
オープン
11,800
12,980(税込)
当日出荷
69506660F1GA26014524545:イエロー×シルバー24.524.5~28.0、29.0
オープン
11,800
12,980(税込)
当日出荷
69506669F1GA26014525045:イエロー×シルバー2524.5~28.0、29.0
オープン
11,800
12,980(税込)
当日出荷
69506678F1GA26014525545:イエロー×シルバー25.524.5~28.0、29.0
オープン
11,800
12,980(税込)
当日出荷
69506687F1GA26014526045:イエロー×シルバー2624.5~28.0、29.0
オープン
11,800
12,980(税込)
当日出荷
69506696F1GA26014526545:イエロー×シルバー26.524.5~28.0、29.0
オープン
11,800
12,980(税込)
当日出荷
69506705F1GA26014527045:イエロー×シルバー2724.5~28.0、29.0
オープン
11,800
12,980(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月16日
69506721F1GA26014527545:イエロー×シルバー27.524.5~28.0、29.0
オープン
11,800
12,980(税込)
当日出荷
69506730F1GA26014528045:イエロー×シルバー2824.5~28.0、29.0
オープン
11,800
12,980(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする