日動電工
スイングサドル2830用
工具不要の配管脱着構造
ベース・サドル一体型で組み立て不要
固定にはメーカー接着剤を合わせてご使用ください。
材質
ベース部/硬質塩化ビニル、サドル/ポリプロピレン
寸法B(mm)
58
寸法A(Φmm)
34
適合管
サヤ28・30、CD28、PF28、フレキ管25A、テクトパイプ20A
適合径(Φmm)
30.8~36.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(20個)
関連資料:
カタログ掲載ページ(0.34MB)
カタログ掲載ページ(0.34MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69508315
SWSA2830
¥
2,480
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください