日動電工
スイングサドル16用
工具不要の配管脱着構造
ベース・サドル一体型で組み立て不要
固定にはメーカー接着剤を合わせてご使用ください。
材質
ベース部/硬質塩化ビニル、サドル/ポリプロピレン
寸法B(mm)
41
寸法A(Φmm)
22
適合管
サヤ16・18、CD16、PF16、フレキ管15A、テクトパイプ13A
適合径(Φmm)
18.4~23.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(20個)
関連資料:
カタログ掲載ページ(0.34MB)
カタログ掲載ページ(0.34MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69508297
SWSA16
¥
2,300
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください