日動電工
ニチジョイント LL
結線部を安全保護する大型のジョイントボックスです。
ケーブル結線部に被せるだけの簡単施工です。
仕様
参考収納可能本数:【リング結線】VVF1.6mm×2芯:35本以下、VVF2.0mm×2芯:30本以下、VVF2.0mm×3芯:18本以下、【コネクタ結線】VVF1.6mm×2芯:30本以下、VVF2.0mm×2芯:25本以下、VVF2.0mm×3芯:16本以下
材質
ポリプロピレン
内容量
1箱(10個)
関連資料:
カタログ掲載ページ(0.28MB)
カタログ掲載ページ(0.28MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69508331
NJ-LL
¥
3,100
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください