日動電工
ウレタンウェーブ
ウレタンに差し込むだけの簡単施工。
断熱材壁面・天井面への先行配線等に使用する配線・配管支持材です。
ウレタン吹付け後に施工できるので、施工手順を軽減できます。
材質
硬質塩化ビニル
全長(mm)
ビニタイ:200
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容静荷重(N[kgf])
壁面:19.6(2)、天井面: 9.8(1)
内容量
1袋(50個)
関連資料:
カタログ掲載ページ(0.27MB)
カタログ掲載ページ(0.27MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69508279
UW
¥
3,150
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください