日動電工
3分ボルトケーブル留具 1
3分ボルト(W3/8)にワンタッチ取付けできるケーブル支持材です。
VVFケーブル1本用です。
ケーブルは上から差し込むだけです。
適合
本数:1
材質
ポリプロピレン
適合ケーブル
VVF1.6×2C、VVF1.6×3C、VVF2.0×2C、VVF2.0×3C、VVF2.6×2C、VVF2.6×3C
許容静荷重(N[kgf])
9.8(1)
内容量
1袋(20個)
関連資料:
カタログ掲載ページ(0.33MB)
カタログ掲載ページ(0.33MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69508340
3BT1
¥
920
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください