ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
マルチL型補強金物
小さい穴は皿木ねじ留め付け用・大きい穴はボルト留め付け用、使用シーンに合わせて留め付ける穴を選べるマルチ金物です。
ビスでもボルトでも留め付けできます。
用途
DIY・家具・オフィッス・工場・店舗・設備などに。
材質
鉄
色
白
穴径(Φmm)
4.6
適合ビス
皿木ネジ3.5mm
穴径(mm)
9
内容量
1個
注意
※耐震補強金物ではございません。
※取り付ける相手材により、効果が変わる事がありますのでご注意下さい。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
規格
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69877687
00069218
698-9106
L型
42
42
40
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69877696
00069219
698-9119
L型
45
90
40
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69877705
00069220
698-9107
L型
55
55
40
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69877721
00069221
698-9103
L型
65
65
40
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69877730
00069222
698-9092
L型
65
65
60
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69877739
00069223
698-9122
L型
85
85
80
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69877748
00069224
698-9095
L型
85
85
40
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69877757
00069225
698-9087
L型リブ付
90
90
70
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください