曜日別特売
00069218 マルチL型補強金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 69877687

00069218 マルチL型補強金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 69877687
00069218 マルチL型補強金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 69877687
00069218 マルチL型補強金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 69877687
00069218 マルチL型補強金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 69877687
00069218 マルチL型補強金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 69877687

マルチL型補強金物

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
この商品は規格・寸法W・寸法Aなど8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
規格
L型
寸法W(mm)
40
寸法A(mm)
42
注文コード
69877687
品番
00069218
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
¥329

小さい穴は皿木ねじ留め付け用・大きい穴はボルト留め付け用、使用シーンに合わせて留め付ける穴を選べるマルチ金物です。
ビスでもボルトでも留め付けできます。

用途
DIY・家具・オフィッス・工場・店舗・設備などに。
トラスコ品番
698-9106
規格
L型
寸法A(mm)
42
寸法B(mm)
42
寸法W(mm)
40
材質
鉄
色
白
穴径(Φmm)
4.6
板厚(mm)
2.3
適合ビス
皿木ネジ3.5mm
穴径(mm)
9
注意
※耐震補強金物ではございません。
※取り付ける相手材により、効果が変わる事がありますのでご注意下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする