ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
マルチL型補強金物
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
規格・寸法W・寸法A
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
規格
L型
寸法W(mm)
40
寸法A(mm)
85
注文コード
69877748
品番
00069224
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
小さい穴は皿木ねじ留め付け用・大きい穴はボルト留め付け用、使用シーンに合わせて留め付ける穴を選べるマルチ金物です。
ビスでもボルトでも留め付けできます。
用途
DIY・家具・オフィッス・工場・店舗・設備などに。
トラスコ品番
698-9095
規格
L型
寸法A(mm)
85
寸法B(mm)
85
寸法W(mm)
40
材質
鉄
色
白
穴径(Φmm)
4.6
板厚(mm)
2.3
適合ビス
皿木ネジ3.5mm
穴径(mm)
9
注意
※耐震補強金物ではございません。
※取り付ける相手材により、効果が変わる事がありますのでご注意下さい。