たっぷりあさりコンソメ

たっぷりあさりコンソメ - ハチ食品

コンソメの旨みを効かせたソースにあさりの旨みが溶け込んだ、味わい深いあさりコンソメソースです。

備考【特定原材料(8品目)】小麦・乳成分、【特定原材料に準ずるもの(20品目)】牛肉・大豆・鶏肉・ゼラチン内容260g賞味期限12ヶ月カロリー(kcal)(1袋あたり) 87原材料玉ねぎ(中国又は国産)、あさり、植物油脂、粉末ブイヨン、食塩、砂糖、白ワイン、白身魚エキス、にんにくペースト、ホタテエキス、あさり風味調味料、香辛料/増粘剤(加工でん粉)、調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、酸味料、香料、(一部に小麦・乳成分・牛肉・大豆・鶏肉・ゼラチンを含む)栄養成分1袋(260g)当たり/エネルギー:87kcal、たんぱく質:2.9g、脂質:2.6g、炭水化物:13.0g、食塩相当量:6.4g(推定値)内容量1ケース(260g×20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70026087-
4,600
3,398
3,670(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調味料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする