たっぷりカルボナーラ

たっぷりカルボナーラ - ハチ食品

濃厚な味わいの卵とチーズのコク、燻したベーコンの風味豊かなカルボナーラソースです。

備考【特定原材料(8品目)】小麦・卵・乳成分、【特定原材料に準ずるもの(20品目)】大豆・鶏肉・豚肉内容285g賞味期限12ヶ月カロリー(kcal)(1袋あたり) 159原材料乳等を主要原料とする食品(国内製造)、小麦粉、豚脂、鶏卵、食塩、脱脂濃縮乳、ベーコン、チーズ風味濃縮物、砂糖、全粉乳、粉末チキンブイヨン、クリーム加工品、こしょう/増粘剤(加工でん粉、キサンタン)、調味料(アミノ酸等)、香料、着色料(クチナシ、パプリカ色素)、くん液、甘味料(アセスルファムK)、発色剤(亜硝酸Na)、香辛料抽出物、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆・鶏肉・豚肉を含む)栄養成分1袋(285g)当たり/エネルギー:159kcal、たんぱく質:4.0g、脂質:9.7g、炭水化物:14.0g、食塩相当量:4.4g(推定値)内容量1ケース(285g×20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70026060-
4,600
3,398
3,670(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調味料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする