ハチ食品
たっぷりガーリックトマト
完熟トマトのほどよい酸味とフライドガーリックの香ばしい風味を効かせたガーリックトマトソースです。
備考
【特定原材料(8品目)】小麦・乳成分、【特定原材料に準ずるもの(20品目)】大豆・鶏肉
内容
260g
賞味期限
18ヶ月
カロリー(kcal)
(1袋あたり) 171
原材料
トマトペースト(中国製造)、野菜(玉ねぎ、にんにく)、砂糖、豚脂、食塩、フライドガーリック、チキンエキス、粉末チキンブイヨン、香辛料/増粘剤(加工でん粉)、調味料(アミノ酸等)、加工でん粉、パプリカ色素、(一部に小麦・乳成分・大豆・鶏肉を含む)
栄養成分
1袋(260g)当たり/エネルギー:171kcal、たんぱく質:5.5g、脂質:5.7g、炭水化物:24.4g、食塩相当量:6.0g(推定値)
内容量
1ケース(260g×20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70026096
-
¥
4,600
¥
3,398
¥
3,670
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください