たっぷりチーズクリーム

たっぷりチーズクリーム - ハチ食品

3種のチーズ(モッツァレラ、ゴーダ、チェダー)が溶け込んだ濃厚なソースに粗挽きこしょうの風味を効かせたチーズクリームソースです。

備考【特定原材料(8品目)】小麦・卵・乳成分、【特定原材料に準ずるもの(20品目)】大豆内容245g賞味期限12ヶ月カロリー(kcal)1袋(245g)当たり 121 kcal原材料小麦粉(国内製造)、乳等を主要原料とする食品、チーズ、砂糖、食塩、豚脂、チーズフード、チーズ風味濃縮物、こしょう、酵母エキス、たん白加水分解物、クリーム加工品/増粘剤(加工でん粉、キサンタン)、調味料(アミノ酸等)、香料、カロチン色素、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む)栄養成分1袋(245g)当たり/エネルギー:121kcal、たんぱく質:3.9g、脂質:5.4g、炭水化物:14.2g、食塩相当量:5.0g(推定値)内容量1ケース(245g×20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70026139-
4,600
3,398
3,670(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調味料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする