たっぷりナポリタン

たっぷりナポリタン - ハチ食品

完熟トマトを使い、野菜と刻んだマッシュルームをじっくり煮込んだ味わい深いナポリタンソースです。

備考【特定原材料(8品目)】小麦内容285g賞味期限18ヶ月カロリー(kcal)(1袋あたり) 169原材料トマトペースト(中国製造)、野菜(玉ねぎ、人参)、砂糖、豚脂、食塩、マッシュルーム、小麦粉、にんにくペースト、大麦黒酢、たん白加水分解物、香辛料、酵母エキス/増粘剤(加工でん粉)、調味料(アミノ酸等)、加工でん粉、パプリカ色素、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、(一部に小麦を含む)栄養成分1袋(285g)当たり/エネルギー:169kcal、たんぱく質:4.0g、脂質:4.6g、炭水化物:27.9g、食塩相当量:5.3g(推定値)内容量1ケース(285g×20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70026051-
4,600
3,398
3,670(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調味料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする