ハチ食品
たっぷりペペロンチーノ
にんにくの旨みとエキストラバージンオリーブオイルの豊かな風味に、唐辛子の辛味を効かせた味わい深いペペロンチーノです。
備考
【特定原材料(8品目)】小麦・乳成分、【特定原材料に準ずるもの(20品目)】大豆・鶏肉
内容
200g
賞味期限
12ヶ月
カロリー(kcal)
(1袋あたり) 160
原材料
菜種油(国内製造)、にんにく、食塩、香辛料、オリーブ油、チキンエキス、フライドガーリック、たん白加水分解物、酵母エキス、粉末チキンブイヨン/増粘剤(加工でん粉)、調味料(アミノ酸等)、香料、(一部に小麦・乳成分・大豆・鶏肉を含む)
栄養成分
1袋(200g)当たり/エネルギー:160kcal、たんぱく質:2.4g、脂質:13.4g、炭水化物:7.4g、食塩相当量:4.8g(推定値)
内容量
1ケース(200g×20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70026105
-
¥
4,600
¥
3,398
¥
3,670
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください