たっぷりミートソース

たっぷりミートソース - ハチ食品

完熟トマトを使い、玉ねぎと挽肉をじっくり煮込んだ味わい深いミートソースです。

備考【特定原材料(8品目)】小麦、【特定原材料に準ずるもの(20品目)】牛肉・大豆・豚肉・りんご・ゼラチン内容285g賞味期限18ヶ月カロリー(kcal)(1袋あたり) 194原材料トマトペースト(中国製造)、野菜(玉ねぎ、人参)、食肉(豚肉、牛肉)、砂糖、食塩、小麦粉、食用油脂(豚脂、牛脂)、粒状大豆たん白、デミグラスソース、にんにくペースト、ビーフエキス、たん白加水分解物、赤ワイン、香辛料、酵母エキス/増粘剤(加工でん粉)、調味料(アミノ酸等)、加工でん粉、着色料(カラメル、パプリカ色素、ココア)、香料、酸味料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、香辛料抽出物、(一部に小麦・牛肉・大豆・豚肉・りんご・ゼラチンを含む)栄養成分1袋(285g)当たり/エネルギー:194kcal、たんぱく質:6.3g、脂質:7.7g、炭水化物:24.8g、食塩相当量:5.8g(推定値)内容量1ケース(285g×20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70026035-
4,600
3,398
3,670(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調味料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする