曜日別特売

たっぷり明太子クリーム

たっぷり明太子クリーム - ハチ食品

博多辛子明太子を、まろやかな風味のクリームソースに加えて仕上げた明太子クリームソースです。

備考【特定原材料(8品目)】小麦・乳成分、【特定原材料に準ずるもの(20品目)】大豆内容260g賞味期限12ヶ月カロリー(kcal)(1袋あたり) 162原材料豚脂(国内製造)、小麦粉、コーンスターチ、乳等を主要原料とする食品、明太子、食塩、砂糖、脱脂濃縮乳、魚醤末、乾燥調味たらこ、明太子調味料、米発酵調味料、マーガリン、クリーム加工品、香辛料/調味料(アミノ酸等)、増粘剤(加工でん粉)、着色料(紅麹、パプリカ色素、カロチン)、香料、発色剤(亜硝酸Na)、香辛料抽出物、(一部に小麦・乳成分・大豆を含む)栄養成分1袋(260g)当たり/エネルギー:162kcal、たんぱく質:3.4g、脂質:9.9g、炭水化物:14.8g、食塩相当量:4.7g(推定値)内容量1ケース(260g×20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70026069-
4,600
3,398
3,670(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調味料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする