曜日別特売

透明カップ バイオカップ ベルル1号B リスパック

透明カップ バイオカップ ベルル1号B リスパック - リスパック透明カップ バイオカップ ベルル1号B リスパック - リスパック

天地逆転の新しいカップ。サラダやフルーツなど、食材によって天地を逆転してご利用いただけます。※本体のみ、蓋は別売りです。※ベルルシリーズは、本体と蓋の入数が異なります。[容量]約395ml、[首下容量]335ml。

材質
バイオマスプラ
容量(mL)
約395、[首下容量]335
質量(g)
8.5
寸法(Φ×mm)
110×75
内容量
1袋(50点)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70859218PBPM607
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする