曜日別特売
PBPM607 透明カップ バイオカップ ベルル1号B リスパック リスパック 70859218

PBPM607 透明カップ バイオカップ ベルル1号B リスパック リスパック 70859218
PBPM607 透明カップ バイオカップ ベルル1号B リスパック リスパック 70859218

透明カップ バイオカップ ベルル1号B リスパック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1袋(50点)
注文コード
70859218
品番
PBPM607
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

天地逆転の新しいカップ。サラダやフルーツなど、食材によって天地を逆転してご利用いただけます。※本体のみ、蓋は別売りです。※ベルルシリーズは、本体と蓋の入数が異なります。[容量]約395ml、[首下容量]335ml。

材質
バイオマスプラ
容量(mL)
約395、[首下容量]335
質量(g)
8.5
寸法(Φ×mm)
110×75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする