曜日別特売

ロータンク用止水栓

ロータンク用止水栓 - エスコロータンク用止水栓 - エスコ

ストレート形止水栓(共用)。

材質銅、ステンレス鋼長さ(mm)【給水管】440、【連結管】565ねじ径R1/2”内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71340958EA472BA-43
オープン
6,230
6,853(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする