曜日別特売

横形自在水栓

横形自在水栓 - エスコ横形自在水栓 - エスコ

一般地・寒冷地共用(固定コマ仕様)。送り座付き。パイプ部は左右に振れるので便利です。

材質青銅ねじ径PJ3/4”呼び20パイプ長(mm)170設置寸法(mm)225×92内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71357539EA468BG-6A
オープン
10,400
11,440(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする