曜日別特売

自動車用充電器セット品

自動車用充電器セット品 - マキタ

USB-PD(USB Power Delivery)でマキタバッテリを充電
シガーソケット充電対応
【セット内容】
・充電器(単品A-79859)
・USB-PDケーブルType-C(A-79843)
・シガーソケットアダプタ(ADP14)
入力:直流12-24V 出力:USB-PD65W(max.) 端子形状:USB(Type-C)
通電時、青色に点灯
【特長】
・USB-PD(USB Power Delivery)でマキタバッテリを充電
・シガーソケット充電対応
・市販品の電源アダプタでも充電可能
※USBポート1個の出力が60W未満のシガーソケットアダプタや電源アダプタは使用しないでください。
・充電状況をランプでお知らせ

セット内容充電器(A-79859)、USB-PDケーブルType-C(A-79843)、シガーソケットアダプタ(ADP14)質量(kg)0.13出力(14.4V-18V)100W入力時3.5A/80W入力時3.0A/60W入力時2.1A寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)117×72×43バッテリー電圧(V)18-14.4ポートUSB Type-C内容量1セット
関連資料:(0.86MB)
注意
※自動車用充電器のセット品となります。
※USBポート1個の出力電力が60W未満のシガーソケットアダプタや電源アダプタは使用しないでください。
※ 充電の際は60W以上のUSB-PDケーブルを使用してください。 本製品はマキタバッテリ専用の充電器です。 本製品からスマートフォン等への充電はできません。 写真のバッテリは別販売品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71368888DC18SJ
15,000
11,980
13,178(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする