25 アルシエラ落とし込み

25 アルシエラ落とし込み - SHIMANO(シマノ)25 アルシエラ落とし込み - SHIMANO(シマノ)25 アルシエラ落とし込み - SHIMANO(シマノ)25 アルシエラ落とし込み - SHIMANO(シマノ)25 アルシエラ落とし込み - SHIMANO(シマノ)25 アルシエラ落とし込み - SHIMANO(シマノ)25 アルシエラ落とし込み - SHIMANO(シマノ)25 アルシエラ落とし込み - SHIMANO(シマノ)

ベイトの動きを捉える高感度穂先と軽快に誘える軽量仕様。大物を獲るために磨き上げた強靭なブランクスで大魚を手中に。
誰しも等しく大型魚と巡り合うチャンスを秘めた落し込み釣り。掛かった大型魚を確実に手にするため、個々のフィッシングスタイルに合わせた柔から剛に至る調子を揃えたアルシエラ落し込み。メインブランクスは軽量で高強度なカーボン素材と、しなやかで粘り強いUDグラス材料を組み合わせて設計。スパイラルXコアとハイパワーXで全身を締め上げるだけでなく、大型魚にも負けぬよう肉厚設計を施し、強靭で高強度なブランクスが完成。また、穂先部はベイトの挙動を察知すべく柔軟に仕上げ、水中の変化を捉え自然な喰い込みを促す。穂先とバットを適材適所に設計し、大型魚を征するための理想的な落し込みロッドが誕生しました。

仕様リールシート位置(mm):367継数(本)2内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
自重(g)
仕舞(cm)
錘負荷(号)
先径(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71601541#64M230(273802)2.3423192.340-1502.4
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71601550#64MH250(273819)2.5470212.450-1802.2
92,980
102,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71601559#73MH240(273833)2.4445202.450-2002.2
92,980
102,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71601568#73H230(273826)2.3476192.580-2002.4
92,980
102,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする