曜日別特売

25 サーベルマスターSS

25 サーベルマスターSS - SHIMANO(シマノ)25 サーベルマスターSS - SHIMANO(シマノ)25 サーベルマスターSS - SHIMANO(シマノ)25 サーベルマスターSS - SHIMANO(シマノ)25 サーベルマスターSS - SHIMANO(シマノ)25 サーベルマスターSS - SHIMANO(シマノ)25 サーベルマスターSS - SHIMANO(シマノ)25 サーベルマスターSS - SHIMANO(シマノ)

魅惑のテンヤタチウオ釣りをもっと快適に。もっと身近に。
アタリを出すまでの駆け引き・根掛かりしたかと思わせるようなフッキング時の重量感・ファイト中の強烈な引き込みまで、全てのシーンでアングラーを熱狂させるタチウオという魅惑の好敵手。そんなタチウオ釣りをより身近にもっと楽しく彩るのがサーベルマスターSSテンヤシリーズです。
タチウオのアタリを探知する穂先部には、強度と感度に優れるカーボンソリッド タフテック∞を採用し(91シリーズは喰い込みが良く目感度にも優れたグラスソリッド穂先を採用)、カーボンテープで強化したハイパワーXソリッド構造とすることで感度・操作性が飛躍的に向上。ブランクスにはシマノ独自の基本構造スパイラルXを搭載し、テンヤ操作時やドラゴンタチウオとのファイト時における瞬時のパワー伝達性に優れ、テンヤタチウオ釣りにおける理想的なブランクスを追求。タックルと釣り人の接点となるリールシートには、ロッド性能を飛躍的に高めるXシートテクニカルガングリップを搭載。繊細なロッド操作を実現するフロントトリガーと、高いパーミング性能を発揮するガングリップ形状により、軽快かつ繊細な誘いの操作性とファイト時の安定感が向上。

継数(本)2内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
自重(g)
仕舞(cm)
先径(mm)
カーボン含有率(%)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71601638#73M190(273383)1.914698.51.198.4
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71601647#73MH185(273390)1.85147961.198.5
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71601656#82MH180(273420)1.814993.51.198.4
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71601665#82H175(273406)1.75153911.198.5
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71601681#82HH180(273413)1.8153941.198.5
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71601690#91MH165(273444)1.65145861.291.2
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71601699#91H170(273437)1.715588.51.291.8
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする