曜日別特売

26 アナリスタートラフグ

26 アナリスタートラフグ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]26 アナリスタートラフグ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]26 アナリスタートラフグ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]26 アナリスタートラフグ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

トラフグを確実に食わせて獲る! 食わせと掛けのバランスを追求したトラフグ専用竿のスタンダードモデル
穂先部に柔軟なグラスソリッドを搭載することで、トラフグに違和感なくエサを食わせるしなやかさと、目感度を実現。脇挟みと両手持ち双方が可能なバットレングスは、快適な誘いと安定したファイトを可能とする。更に、全長を195センチとすることで、上下の誘いストロークとフッキングストロークを確保。ジャンボトラフグにものされないバットパワーを携えた先鋭7:3調子。
センターカット2ピース。

仕様●先径/元径(mm):0.9/10.8●適合クランプサイズ:SSS付属品ロッドベルト・竿袋全長(m)1.95継数(本)2仕舞(cm)103錘負荷(号)15-100標準自重(g)115カーボン含有率(%)74内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71600631#195(545863)
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする