曜日別特売

ファインテール Works Tune SPINNING model

ファインテール Works Tune SPINNING model - MajorCraftファインテール Works Tune SPINNING model - MajorCraft

天然木の美しい木目のウッドグリップに、通常モデルとは異なるオリーブグリーンのブランクスを合わせました。高級感のある赤いタータンチェックのロッド袋が、このロッドを所有する喜びをより一層に満たします。やや小さめフロントグリップに濃紺の金属パーツが、陽の光に映えるデザインとなって思い出の鱒の魅力を隣で引き立てます。いつもと違う、一味違う雰囲気を楽しんでください。
今回の追加モデル、5フィート3インチはフルUDグラスのブランクスとなります。デザインはもちろんワークスチューンのフルウッドグリップモデル。#1、#2に同一素材を使用することでよどみなく曲がり込む、更にしなやかなブランクスになりました。ULロッド感覚の使用感とLクラスのパワーを併せ持っているので開けた渓流から本流や大型魚にも対応。マンドレル(芯金)設計からブランクスのパターン、開発、設計と生産をすべて自社で行うことができるからこそ作り出せる軽量な最新設計のフルUDグラスロッドを是非、手に取って確かめてください。

仕様●PEライン:0.3 - 0.8号●ライン:2 - 8lb全長5'3”ft継数(本)2適合ルアー質量(g)1.5 - 10アクションRF内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71599030FGW-532UL+(275871)
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥818/税込¥900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,164/税込¥1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする