曜日別特売

ロックライバー1G ハードロックモデル

ロックライバー1G ハードロックモデル - MajorCraftロックライバー1G ハードロックモデル - MajorCraftロックライバー1G ハードロックモデル - MajorCraftロックライバー1G ハードロックモデル - MajorCraftロックライバー1G ハードロックモデル - MajorCraft

さまざまなエリアに対応できるハードロックモデル。
ハードロックに対応したしっかりとしたパワーブランクスは障害物から確実にロックフィッシュを引きはがすことができるバットパワーとさらにウェイトを感じながらキャストできるテーパーデザインのため、しっかりとしたフルキャストができます。港湾部のテクニカルなゲームに適したモデルから扱いやすいスタンダードレングスからロングレンジ攻略モデル、さらにはベイトモデルまでラインナップ。さまざまなエリアに対応できるシリーズとなっています。

継数(本)2アクションRF内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長
標準自重(g)
適合ルアー質量(g)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71598838RV1-762ML(275598)7'6"ft1063~25
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71598847RV1-792M(275604)7'9"ft1235~30
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71598856RV1-822M(275611)8'2"ft1195~30
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71598865RV1-862MH(275628)8'6"ft1355~40
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71598881RV1-932MH(275635)9'3"ft1535~40
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71598890RV1-962H(275642)9'6"ft1557~50
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71598899RV1-B802MH(275659)8'0"ft1307~40
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71598908RV1-B852H(275666)8'5"ft1427~50
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71598917RV1-B902H(275673)9'0"ft1587~50
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727~/税込¥800~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591~/税込¥1,750~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164~/税込¥2,380~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727~/税込¥800~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする