曜日別特売

ボールスカッパーバルブ

ボールスカッパーバルブ - マリンテックボールスカッパーバルブ - マリンテックボールスカッパーバルブ - マリンテックボールスカッパーバルブ - マリンテックボールスカッパーバルブ - マリンテックボールスカッパーバルブ - マリンテックボールスカッパーバルブ - マリンテックボールスカッパーバルブ - マリンテック

従来のスカッパーバルブに変わる新タイプ
スカッパーが水中に入っている時は、中のボールが水圧で水の浸入を遮断!
水中から出るとボールが離れ、水を排出!
大型排水ポートと逆流防止ボール構造で海水やゴミの逆流をしっかりブロック
PC+HDPE+PVCの透明素材を採用
視認性に優れた透明ボディ
内部の詰まりや水の流れをすぐにチェック!トラブルの早期発見に役立つ!
過酷な海洋環境に耐える高耐久設計
1-1/8インチ継手開口チューブに対応
設置はトランサム横付け
特別な工具不要で、ボートの船体パイプに簡単取付
あらゆる船舶の排水・浸水対策に最適なソリューション

用途ビルジ排水/浸水防止/逆流防止/ゴミ侵入防止/船内保護など仕様取付位置:トランサム横付け付属品取付用ステンレスネジ材質PC+HDPE+PVC質量(g)75適合サイズ1-1/8インチ継手開口チューブ寸法(Φ×mm)76×62内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71689926BSV-1/8
3,100
3,098
3,408(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マリン/ボート用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする