曜日別特売

ポートライトハッチ

ポートライトハッチ - マリンテックポートライトハッチ - マリンテックポートライトハッチ - マリンテックポートライトハッチ - マリンテックポートライトハッチ - マリンテックポートライトハッチ - マリンテック

フレームには耐老化・耐紫外線のABS樹脂を使用
塩害や紫外線、海上の過酷な環境でも劣化しにくく、長期間使用可能
耐食性と剛性を兼ね備えた316ステンレス部品採用
厚手の強化ガラス(tempered glass)を採用し、海の荒波や衝撃にも耐える耐久性を確保
水の侵入を防ぐゴム製パッキン付き
高防水性/高気密性/高安全性
取り付けが簡単な「Click-in(はめ込み)」構造
DIYでの取り付け、既存ボートへの後付けにも対応しやすい!
透明な強化ガラスが船室に自然光を取り込み、明るさと開放感を大幅UP
換気と採光を兼ねた実用的な長方形窓

用途船室の採光/換気/ヨット・ボートの窓/リフォーム・新造船の窓用など寸法(幅W×高さH)(mm)ガラス窓:312×114、開口時窓:320×127、全体:400×201材質(フレーム)ABS樹脂内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71689917SPH-400
10,100
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マリン/ボート用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする