曜日別特売

スルーハルフィッティング

スルーハルフィッティング - マリンテックスルーハルフィッティング - マリンテックスルーハルフィッティング - マリンテックスルーハルフィッティング - マリンテックスルーハルフィッティング - マリンテックスルーハルフィッティング - マリンテック

90°角度設計で効率よくスムーズな排水
長期間の使用でも劣化しにくい高耐久プラスチック素材を採用
簡単取付/楽々メンテナンス
シンプルで美しい外観デザイン
ホース口径25mm
推奨取付穴径Φ34mm

仕様取付位置:ボート底部/デッキ排水用材質プラスチック寸法(mm)Φ55×W60×H80ホワイト質量(g)50角度(°)90ホース口径(mm)25穴径(mm)推奨取付:34内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71639526TFW-EL
2,700
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マリン/ボート用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする