ノーブランド
【オーダー】アルミ丸棒
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
形状
丸棒
材種
アルミニウム
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1個
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
71697730
MRB-A20M
A2017
オープン
¥
1,104~
¥
1,214~
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
71697739
MRB-A52M
A5052
オープン
¥
1,123~
¥
1,235~
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
71697748
MRB-A56B
A5056B
オープン
¥
1,103~
¥
1,213~
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
71697757
MRB-A75M
A7075
オープン
¥
754~
¥
829~
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500