GLOBAL(日本グローバル照明)
電源内蔵作業用大型LEDランプ
工場・倉庫・現場の作業灯に最適。水銀灯や大型電球型蛍光ランプから簡単に切替できるE26口金のLEDランプ。軽量コンパクトな設計で既存ガードがそのままご利用いただけます。
質量(g)
245
備考
調光不可、リモコンのついた照明器具や回路での使用不可、誘導灯・非常用照明器具での使用不可
定格電圧(V)
100/200
口金
E26
定格消費電力(W)
38
全光束(Lm)
5500
光色
昼光色(6300K)
直径×高さ(mm)
88×243
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71701090
FTW40-DE26
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください