曜日別特売

屋外レフ型LEDランプ

屋外レフ型LEDランプ - 東京メタル屋外レフ型LEDランプ - 東京メタル屋外レフ型LEDランプ - 東京メタル屋外レフ型LEDランプ - 東京メタル屋外レフ型LEDランプ - 東京メタル

落下防止ワイヤー(1m)が付いた屋外用防水対応レフ型LEDランプです。防水器具でご使用ください。※断熱材施工器具・密閉型器具には使用できません。※人感センサーや自動点滅装置には使用できません。※調光不可

材質グローブ:樹脂(乳白)質量(kg)1.1消費電力(W)30(300相当)口金E39全光束(Lm)3900使用電圧(V)AC100定格寿命(時間)40000光源色昼白色(5000K)ビーム角度(°)120直径×高さ(mm)165×234防水IP65内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71701537LDR30NE39-TM
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする