ノーブランド
【オーダー】ステンレス溶接管(TP-A)
配管用ステンレス鋼鋼管。
長さは1mm単位で指定可能です。
用途
各種配管部品・機械部品など
形状
パイプ
規格
JIS G 3459 /JIS G 3448
材種
ステンレス
切断方法
バンドソー切断
切断公差
±10mm(外径により変動)
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1個
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
※バンドソーによる鋸切断で断面未処理の為、切断面に引き目が残ります。また切削油や切粉の付着、バリが残っている場合があります。
※鋼材流通品の為、裸輸送や切断に伴う擦り傷や汚れ等が付着したままのお届けとなりますので予めご了承ください。
※製品の抜き取り部位によりメーカー名印字やラベルシール、鋼種判別用のスプレー塗料がついたままの出荷となりますのでご了承ください。
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
71715379
MPA-ST16P
SUS316
オープン
¥
2,786~
¥
3,065~
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
71715388
MPA-ST04P
SUS304
オープン
¥
2,129~
¥
2,342~
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
71715397
MPA-ST16LP
SUS316L
オープン
¥
2,129~
¥
2,342~
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください