曜日別特売

26 グラップラータイプJ フルベンド

26 グラップラータイプJ フルベンド - SHIMANO(シマノ)26 グラップラータイプJ フルベンド - SHIMANO(シマノ)26 グラップラータイプJ フルベンド - SHIMANO(シマノ)26 グラップラータイプJ フルベンド - SHIMANO(シマノ)26 グラップラータイプJ フルベンド - SHIMANO(シマノ)26 グラップラータイプJ フルベンド - SHIMANO(シマノ)26 グラップラータイプJ フルベンド - SHIMANO(シマノ)26 グラップラータイプJ フルベンド - SHIMANO(シマノ)

豪快に曲げて獲る、そしてファイトを楽しむ。醍醐味を全てのアングラーへ。
より多くのアングラーに”曲げて獲る”エキサイティングなジギングゲームの楽しみを伝えるために誕生したグラップラータイプJ フルベンド。
ロッドを立てやすく、アングラーの疲労を抑え、安定したパワーファイトをサポート。
ジャークのタイミングを掴みやすく、スローな誘いから速い誘いまで、幅広いスピードに適応するオールラウンドなジャーク性能が特徴。青物、マグロ類、回遊魚、タチウオ、アカムツ、マス類などさまざまなターゲットの攻略に活躍。
コアとなる芯材には高強度カーボンソリッド タフテック∞を採用し、その外層を軽量なカーボンシートで追い巻きするハイブリッド設計によって、一般的なフルソリッドでは実現できない強さ・細さ・軽さを追求。
また、フラット仕様リアグリップを採用することで肘当てジャーク時の操作性も向上。

全長6'0"ft.全長(m)1.83方式【継ぎ】グリップジョイント継数(本)2内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
自重(g)
最大ドラグ(kg)
仕舞(cm)
先径(mm)
適合ライン(号)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71821036B601(276636)1403136.21.9【PE】~ 1.5
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71821045B602(276643)1484137.22.1【PE】~ 2
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71821061B603(276650)1585138.22.3【PE】~ 2.5
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71821070B604(276667)1736138.22.6【PE】~ 3
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71821079B605(276674)1858138.22.8【PE】~ 4
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,982/税込¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,255/税込¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,982/税込¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,436/税込¥2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする