曜日別特売

26 オシアプラッガーBG ブルフィンツナ

26 オシアプラッガーBG ブルフィンツナ - SHIMANO(シマノ)26 オシアプラッガーBG ブルフィンツナ - SHIMANO(シマノ)26 オシアプラッガーBG ブルフィンツナ - SHIMANO(シマノ)26 オシアプラッガーBG ブルフィンツナ - SHIMANO(シマノ)26 オシアプラッガーBG ブルフィンツナ - SHIMANO(シマノ)26 オシアプラッガーBG ブルフィンツナ - SHIMANO(シマノ)26 オシアプラッガーBG ブルフィンツナ - SHIMANO(シマノ)26 オシアプラッガーBG ブルフィンツナ - SHIMANO(シマノ)

一生に一度のチャンスをつかむために。限界に挑む熱きプラッガーに捧ぐ。
マグロ・GT・ヒラマサといった巨大なターゲットを攻略するため、ビッグゲームの本質を突き詰め、生み出されたオシアプラッガー BG。
ラインナップは、遠征アングラーに捧げる3ピース設計に飛距離・パワー・スピードファイトの総合力を凝縮し反発力を高めたMONSTER DRIVE。安定した操作とファイトを重視し、曲げて獲るための粘り強さが特徴のFLEX ENERGY。
300kgオーバーの巨大マグロを獲るためのOCEA最強ロッドBLUEFIN TUNAの3シリーズ。ブランクスには高強度化を実現するスパイラルXコアとハイパワーXを搭載し、さらに過酷なロッド角度に対応する高い耐久性を兼備。
また、新生オシアプラッガー BGでは全てのアイテムに Xガイドタッチフリーチタンを搭載し、テーマのひとつである究極のキャスト性能を追求。
BLUEFIN TUNAには新たに開発した超大口径Xガイドを採用し、20000番以上の大径スプールから放出されるラインのトラブル要素を徹底的に抑制。これまでにない突き抜けるようなキャストフィールを実現しました。
またBLUEFIN TUNAのうち3アイテムにはロングフロントグリップを採用し、より立てやすく、保持しやすく、プレッシャーを掛け続けやすい設計で、さらに曲げて獲るファイトスタイルを追求。
新たな性能で個々に磨き上げられたオシアプラッガー BGは、極みを目指すアングラーとともに、さらなる限界へと挑み続けます。

方式【継ぎ】グリップジョイント継数(本)2内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長
全長(m)
自重(g)
最大ドラグ(kg)
仕舞(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71821000S73XXH(276742)7'3"ft.2.2245320140.1
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71821009S78XXH(276759)7'8"ft.2.3445020161.1
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71821018S70XXXH(276728)7'0"ft.2.1445625132.1
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71821027S72XXXHG(276735)7'2"ft.2.18-30137.1
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする