曜日別特売

アウトレイジ XV

アウトレイジ XV - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]アウトレイジ XV - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]アウトレイジ XV - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]アウトレイジ XV - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]アウトレイジ XV - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]アウトレイジ XV - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]アウトレイジ XV - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]アウトレイジ XV - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

Outrageならではの高い実釣性能を誇るオフショアキャスティングエントリーロッドの決定版。
グローバルオフショアロッドシリーズ「OUTRAGE XV」。
OUTRAGEシリーズならではのロッドアクションを踏襲しながらも、世界中のフィールドに通用するスペック・パワーを持たせたラインナップを展開。本気でターゲットを攻略出来るポテンシャルを備える。
その中でもキャスティングモデルは、ルアーのキャスト、操作などの繰り返し動作がしやすく、魚を掛けてもしっかと曲がってファイト時の負荷を分散。

継数(本)2内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
元径(mm)
仕舞(cm)
先径(mm)
ルアーMAX(g)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71819320C76-2(495557)2.2914.4177250
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71819329C79-3(495564)2.3615.41812.260
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71819338C80-4(495571)2.4415.91902.480
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71819347C82-5(616280)2.4917.41942.4100
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71819356C82-6(616297)2.4917.71942.4130
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする