Raspberry Pi Pico 単3電池拡張ボード

Raspberry Pi Pico 単3電池拡張ボード - ビット・トレード・ワン

ボードとPicoを取り付けるだけで乾電池駆動が実現 実験に便利な電源スイッチ・リセットスイッチを搭載 Grove端子とIOピンソケットで拡張性も向上

付属品本体、保証書寸法(mm)70×70×17質量(g)34電源単三電池×2(別売)対応機種Raspberry Pi Pico(ピンヘッダ取り付けが必要 /Pico H)インターフェース電源スイッチ、リセットスイッチ、Groveコネクタ保証期間お買い上げから1年間内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71825690AD2040AA
1,480
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする