曜日別特売

磁気スイッチ付LEDモジュールセット

磁気スイッチ付LEDモジュールセット - ビット・トレード・ワン磁気スイッチ付LEDモジュールセット - ビット・トレード・ワン磁気スイッチ付LEDモジュールセット - ビット・トレード・ワン磁気スイッチ付LEDモジュールセット - ビット・トレード・ワン磁気スイッチ付LEDモジュールセット - ビット・トレード・ワン

工作やプラモデルに組み込みやすい、超コンパクトサイズの磁気スイッチ付LEDマイクロモジュールです。 直径約11mm、高さ約5mmの極小サイズにLED、スイッチと電池ケースが一体となった扱いやすいモジュールです。 磁気スイッチ搭載なので、磁石を近づけることでLEDのオン/オフ切り替えが可能です。 ケースや筐体、部品の外側から内側のLEDモジュールを直接触れずに点灯させることが出来ます。 空いたスペースや磁石を近づけやすい部分にモジュールを組み込み、光ファイバーで導光することで様々なライティングが可能になります。 電源にはコンパクトなCR927 3vボタン電池を使用し、電池交換も可能です。 カラフルな9色展開、各色単品と3個セットをご用意しています。

寸法(mm)11×11×5(突起物除く)電源CR927 3Vボタン電池(別売り)消費電力(mA)10LED色アイスブルー保証期間6か月LED寿命(時間)およそ3万入数(個)3内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71825699ADMGLIB3
1,250
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする